- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 2.5v 0.5a 豆電球のおすすめ人気ランキング
2.5v 0.5a 豆電球のおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新108件の「2.5v 0.5a 豆電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豆電球 サイズ」、「電球 2.5V 0.3A」、「自転車 ライト 交換 電球」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)
¥139
税込¥153
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池2個用
定格
2.5V/0.5A
口金
P13.5s
ガラス球形状
B11
平均寿命(時間)
15
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金
P13.5S
電球の種類
LED
光色
昼白色相当
定格
DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類
LED
定格電圧(V)
DC3.0(電池2本用)
口金
P13.5S
電池寿命(時間)
(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)
32
光色
白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類
クリプトン
適合機種
AR30・DR30形
口金
E12/15
ランプ電圧(V)
AC/DC24
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
懐中ライト交換用豆電球
口金
MF6
ガラス球形状
T5.5
平均寿命(時間)
10
発光効率に優れ、明るさは一般球の約3倍です。(メーカー比)
乾電池4個用の強力ライト、懐中ライトなどの交換球に使用して明るさパワーアップ
電流(A)
1
電圧(V)
5.5
適合本体
HL-191N
電球の種類
ハロゲン
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質
ガラス・銅
寸法(mm)
Φ11×23
質量(g)
2.3
電圧(V)
2.2
口金
E10
電流(mA)
110
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
仕様
1.5V・300mA
寸法(mm)
Φ11×23
内容
電気の通り道
科目
理科
準拠
理科小学校3年
1箱(50個)
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
仕様
2.2V・110mA
寸法(mm)
Φ11×23
内容
電気の働き
科目
理科
準拠
理科小学校4年
1箱(50個)
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金
E10